Geluidsniveaumeter

Artikelnummer: SW 2000
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
Producttype Geluidsniveaumeters

Identificatie en classificatie

Artikelnummer SW 2000
EAN/GTIN 4045761200852
Nummer fabrikant SW 2000
L-nummer L40250 2071
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geluidsniveaumeter - klasse II SW 2000
  • Drijvende-komma-berekening voor meer precisie en meer stabiliteit
  • De verbeterde analoge frontend-schakeling reduceert de basisruis en verhoogt het lineaire meetbereik
  • Een speciaal ontwikkeld algoritme zorgt voor een dynamisch bereik conform de norm van meer dan 120 dB ! (SW 1000: 123 dB, SW 2000: 122 dB)
  • Drie profielen en 14 gebruikersgedefinieerde metingen kunnen parallel met verschillende frequentie en tijd worden berekend
  • LN-statistiek en weergave van de tijdcurve
  • Gebruikersgedefinieerde integrale meetperiode tot max. 24 h mogelijk
  • Frequentiebeoordeling (filter) A, B, C, Z
  • Tijdbeoordeling tijdens de meting: F (fast), S (slow), I (impuls)
  • Peak-hold-functie voor de registratie van de piekwaarde
  • Octaaffunctie voor doelgerichte geluidsanalyse
  • TRACK-functie met grafische weergave van een meting
  • Kalibratiemodus (met optionele kalibrator)
  • Trigger-modus: extern starten/stoppen van de meting met behulp van een 3,5 mm-stekker
  • Automatische meting per timerfunctie mogelijk

Kenmerk:

  • Toepasbare normen: IEC61672-1:2013 GB/T3785.1 – 20101/1 octaaf conform IEC 61260:2014
  • ½ microfoon
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 60 °C
  • Uitgang (gelijk- of wisselspanning) AC (max 5 VRMS), DC (10 mV/DB)
  • Standaard netvoeding
  • Batterijgebruik, 4x 1.5 V AA, standaard, gebruiksduur van max. 10 h
  • Totale afmetingen BxDxH 300×80×36 mm
  • Nettogewicht ca. 0,70 kg