Hangszintmérő

Cikkszám: SW 2000
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
Termék fajtája Hangszintmérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám SW 2000
EAN / GTIN 4045761200852
Gyártó száma SW 2000
L-szám L40250 2071
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Ideális mérésekhez kültéri munkahelyeken, pl. repülőtereken, építkezéseken, útépítésnél stb. széles spektrumhoz való hozzáféréssel a nagy pontosságú 24 bites A/D átalakítónak köszönhetően
  • Lebegőpontos kiértékelés a nagyobb pontosság és jobb stabilitás érdekében
  • A optimalizált analóg elülső kapcsoló csökkenti a környezeti zajt és növeli a lineáris mérési tartományt
  • A speciálisan kifejlesztett algoritmus lehetővé teszi a 120 dB feletti, megfelelő dinamikatartományt! (SW 1000: 123 dB, SW 2000: 122 dB)
  • Három profil és 14 felhasználó által meghatározott mérés számítható párhuzamosan, különböző frekvencia- és időbeli súlyozással
  • LN-statisztika és az idő előrehaladását mutató grafikon megjelenítése
  • Használó által meghatározott integrált intervallumú mérés lehetséges legfeljebb 24 óráig
  • Frekvenciasúlyozás (szűrő) A, B, C, Z
  • A mérés közbeni időintervallum: F (gyors), S (lassú), I (impulzus)
  • Peak Hold üzemmód a csúcsértékek rögzítéséhez
  • Octavo funkció a célzott hangelemzéshez
  • TRACK funkció a mérés grafikus megjelenítésével
  • Kalibrációs üzemmód (opcionális kalibrátorral)
  • Trigger üzemmód: a mérés külső indítása/leállítása a 3 db. 5 mm-es csatlakozó
  • Automatikus mérés az időzítő funkcióhoz lehetséges
  • A mérések rögzítéséhez kiválaszthatja a frekvenciát: 10, 5, 2 Hz
  • Működési nyelvek: 10, 5, 2 Hz
  • Működtetési nyelvek: GB, DE, FR, ES, ES, PT

Jellemző:

  • Alkalmazandó szabványok: IEC61672-1:2014-07GB/T3785.1-20101/1 Octave az IEC 61260:2014 szerint
  • ½ Mikrofon
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/60 °C
  • Kimenet (egyen- vagy váltakozó feszültség) AC (max. 5 VRMS), DC (10 mV/DB)
  • Hálózati működés alapfelszereltségként
  • Elemes működés, 4x 1,5 V AA, szabványos, üzemidő legfeljebb 10 óra
  • Teljes méretek B×T×H 300×80×36 mm
  • Nettó súly kb. 0,70 kg