Sonomètres - Classe II SW 2000

Réf.: SW 2000
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Sonomètres

Identification et classification

Référence article SW 2000
EAN / GTIN 4045761200852
Réf. fabricant SW 2000
Article hors catalogue L40250 2071
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Idéal pour les mesures aux postes de travail, à l’extérieur, p.ex. aux aéroports, sur les chantiers, dans la circulation routière, etc avec large accès au spectre grâce au convertisseur AD 24 bits de haute précision
  • Calcul à virgule flottante pour une meilleure précision et une meilleure stabilité
  • La commutation analogique frontale optimisée réduit le bruit de fond et augmente la plage de mesure linéaire
  • A specially-developed algorithm permits a compliant dynamic range of more than 120 dB! (SW 1000: 123 dB, SW 2000: 122 dB)
  • Trois profils et 14 mesures définies par l’utilisateur peuvent être calculés en même temps avec des pondérations de fréquence et de temps différents
  • Statistique LN et affichage de la courbe de temps
  • Possibilité de mesure de période intégrale définie par l’utilisateur jusqu’à 24 h
  • Pondération fréquentielle (filtres) A, B, C, Z
  • Pondération temporelle pendant la mesure: F (fast), S (slow), I (impuls
  • Fonction Peak-Hold pour affichage de charge de pointe
  • Fonction octave pour analyse sonore ciblée
  • Fonction TRACK avec représentation graphique d’une mesure
  • Mode étalonnage (avec étalonneur en option)
  • Mode de déclencheur: marche/arrêt externe de la mesure via un connecteur 3,5 mm
  • Mesure automatique par fonction Timer possible
  • Fréquence d’enregistrement des valeurs de mesure au choix: 10, 5, 2 Hz
  • Langues d'utilisation: GB, DE, FR, ES, PT

Caractéristique(s):

  • Normes applicables :IEC61672-1:2014-07GB/T3785.1–20101/1 octave selon IEC 61260:2014
  • Microphone ½
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 60 °C
  • Sortie (tension continue ou alternative) AC (max 5 VRMS), DC (10 mV/DB)
  • Fonctionnement sur secteur en série
  • Fonctionnement sur pile, 4x 1.5 V AA, de série, autonomie jusqu’à 10 h
  • Dimensions totales L×P×H 300×80×36 mm
  • Poids net env. 0,70 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous