Měřič hladiny zvuku

Artiklové číslo: SW 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Měřič hladiny hluku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo SW 2000
EAN / GTIN 4045761200852
Číslo výrobce SW 2000
L-číslo L40250 2071
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Ideální pro měření na venkovních pracovištích, např. na letištích, staveništích, při stavbě silnic atd. s širokým přístupem ke spektru díky vysoce přesnému 24bitovému A/D převodníku
  • Vyhodnocení plovoucího bodu pro vyšší úroveň přesnosti a lepší stabilitu
  • Optimalizovaný analogový čelní spínač snižuje okolní šum a zvyšuje lineární rozsah měření
  • Speciálně vyvinutý algoritmus umožňuje vyhovující dynamický rozsah více než 120 dB! (SW 1000: 123 dB, SW 2000: 122 dB)
  • Tři profily a 14 uživatelsky definovaných měření lze počítat paralelně s různým frekvenčním a časovým vážením
  • Statistika LN a zobrazení grafu zobrazujícího průběh času
  • Možnost uživatelsky definovaného integrálního intervalového měření až do maximální délky 24 hodin
  • Frekvenční vážení (filtr) A, B, C, Z
  • Časový interval během měření: F (rychlý), S (pomalý), I (pulzní)
  • Režim Peak Hold pro zachycení špiček
  • Funkce Octavo pro cílenou analýzu zvuku
  • Funkce TRACK s grafickým zobrazením měření
  • Kalibrační režim (s volitelným kalibrátorem)
  • Režim spouštění: externí spuštění/zastavení měření pomocí 3. tlačítka. 5 mm konektoru
  • Možnost automatického měření pro funkci časovače
  • Můžete zvolit frekvenci pro záznam měření: GB, DE, FR, ES, PT
.

Charakteristika:

  • Použitelné normy:IEC61672-1:2014-07GB/T3785.1-20101/1 Oktáva podle IEC 61260:2014
  • ½ Mikrofon
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/60 °C
  • Výstup (stejnosměrné nebo střídavé napětí) AC (max. 5 VRMS), DC (10 mV/DB)
  • Standardní síťový provoz
  • Provoz na baterie, 4x 1,5 V AA, standardní, provozní doba až 10 h
  • Celkové rozměry Š×H×V 300×80×36 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 0,70 kg