Șapcă Portwest galbenă 0

Cod articol.: PW59YER
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, galben Galben semnal
Serie Portwest
Ambalaj Cutie de carton
Politică / etichetare Marcaj CE
Închidere Dispozitiv de fixare cu curea
Mărimi internaţionale onesize
Lungimea vizierei 7
Culoarea galben
Tip produs Șapcă de protecţie cu cozoroc
Material Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
Circumferința capului min. 52 cm
Circumferința capului max. 62 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Caracteristici reflectorizant
Sex Unisex
Categoria de protecție I

Identificare și clasificare

Cod articol PW59YER
EAN / GTIN 5036108434596
Număr producător PW59YER
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Șapcă cu design clasic, cu orificii de aerisire pentru respirabilitate maximă
  • Parasolarul de 7 cm lungime oferă o protecție îmbunătățită pentru ochi.
  • Găurile metalice conferă șepcii un aspect de șapcă de baseball.
  • Reglabil în dimensiune cu închidere cu bandă adezivă

Caracteristică:

  • Parasolar lung (7 cm) pentru protecție maximă împotriva loviturilor și luminii
  • Densitatea ridicată a EVA protejează și oferă confort purtătorului.
  • carcasă interioară din ABS și căptușeală moale pentru amortizarea șocurilor
  • Bandă adezivă pentru fixare sigură
  • Curea pentru cap căptușită pentru confort
  • Ambalajul de vânzare ca suport de prezentare
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Culori noi