Gorra Portwest amarilla 0

Número de artículo: PW59YER
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, amarillo Amarillo señales
Serie Portwest
Embalaje Cartón
Directiva / etiquetado Identificación CE
Cierre Cierre con correa
Talla internacional onesize
Longitud de la visera 7
Color amarillo
Tipo de producto Gorra con casquete
Material Polietileno de alta densidad (HDPE)
Circunferencia de la cabeza mín. 52 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 62 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud
Características reflectante
Sexo Unisex
Categoría de protección I

Identificación y clasificación

Número de artículo PW59YER
EAN / GTIN 5036108434596
Número del fabricante PW59YER
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Gorra de diseño clásico con aberturas de ventilación para una máxima transpirabilidad.
  • La pantalla de 7 cm de largo ofrece una mejor protección para los ojos.
  • Los agujeros metálicos le dan al gorro un aspecto de gorra de béisbol.
  • Talla ajustable con cierre de cierre por adherencia.

Característica:

  • Pantalla larga (7 cm) para una protección máxima contra golpes y luz
  • La alta densidad del EVA protege y proporciona comodidad al usuario.
  • Carcasa interior de ABS y acolchado suave para amortiguar los golpes.
  • Cinta adhesiva para una sujeción segura
  • Diadema acolchada para mayor comodidad
  • El embalaje de venta como apoyo a la presentación
  • Certificado CE
  • Etiquetado UKCA
  • Nuevos colores