Portwest Bump Cap Royal Blue R

Cod articol.: PW59RBR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru cobalt
Serie Portwest
Ambalaj Cutie de carton
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Marcaj CE
Închidere Dispozitiv de fixare cu curea
Mărimi internaţionale onesize
Lungimea vizierei 7
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Bumbac
Tip produs Șapcă de protecţie cu cozoroc
Material Stirat de acrilonitril butadienă (ABS)
Circumferința capului min. 52 cm
Circumferința capului max. 63 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 166
Caracteristici Potrivit pentru zona EX
Sex Unisex
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol PW59RBR
EAN / GTIN 5036108257249
Număr producător PW59RBR
L-Număr L01840 109369
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Bumb Cap cu design clasic, cu porturi de ventilație pentru o respirabilitate maximă. Găuri metalice cu inel pentru un aspect de șapcă de baseball. Reglare cu scai.

Caracteristică:

  • Cozoroc lung (7cm) pentru o protecție maximă împotriva șocurilor și a luminii
  • EVA durabila de densitate ridicata protejeaza si ofera confort utilizatorului
  • Carcasa ABS interioara si pad moale
  • Benzi cu scai pentru adaptare sigura
  • Bentita captusita pentru confort
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 812

Material:

Material: Bumbac; ABS; EVA;