Casquette anti-chocs Portwest jaune 0

Réf.: PW59YER
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
Teinte, Jaune Jaune de sécurité
Série Portwest
Emballage Carton
Directive / Marquage marquage CE
Mécanisme de fermeture fermeture à lanières
Taille internationale onesize
Longueur de la visière 7
Couleur Jaune
Type de produit casquette de protection
Matériau polyéthylène haute densité (HDPE)
Tour de tête min. 52 cm
Tour de tête max. 62 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Caractéristiques réfléchissant
Sexe Unisexe
Catégorie de protection I

Identification et classification

Référence article PW59YER
EAN / GTIN 5036108434596
Réf. fabricant PW59YER
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Casquette à visière au design classique avec ouvertures d’aération pour une respirabilité maximale
  • La visière de 7 cm de long offre une meilleure protection des yeux.
  • Les œillets métalliques confèrent à cette casquette un look de casquette de baseball.
  • Taille réglable grâce à une fermeture auto-agrippante

Caractéristique(s):

  • Long écran (7 cm) pour une protection maximale contre les chocs et la lumière
  • La haute densité EVA protège et offre un confort optimal à l’utilisateur.
  • Coque intérieure en ABS et rembourrage souple pour amortir les chocs
  • Bande auto-agrippante pour un maintien sûr
  • Arceau rembourré pour plus de confort
  • Emballage de vente comme support de présentation
  • Certification CE
  • Marquage UKCA
  • Nouveaux coloris