• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Anstoßkappe Gelb 0

Artikel-Nr.: PW59YER
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, gelb Signalgelb
Serie Portwest
Verpackung Karton
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Verschluss Riemenverschluss
Internationale Größe onesize
Schirmlänge 7
Farbe gelb
Produktart Anstoßkappe
Material Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
Kopfumfang min. 52 cm
Kopfumfang max. 62 cm
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung ja
Eigenschaften reflektierend
Geschlecht Unisex
Schutzkategorie I

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer PW59YER
EAN / GTIN 5036108434596
Herstellernummer PW59YER
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anstoßkappe im klassischen Design mit Belüftungsöffnungen für maximale Atmungsaktivität
  • Der 7 cm lange Schirm bietet verbesserten Augenschutz
  • Metallische Ringlöcher verleihen dem Cap-Look einen Baseballcap-Look
  • Größenverstellbar mit Klettverschluss

Merkmal:

  • Langer Schirm (7 cm) für maximalen Schutz gegen Stöße und Licht
  • hohe EVA Dichte schützt und gibt Komfort für den Träger
  • innere ABS-Schale und weiches Polster für Schockdämpfung
  • Klettband für sicheren Halt
  • Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neue Farben

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb