Pachet promotional 3× foarfecă pentru furtunuri

Cod articol.: GG6028 14
Setați prețul 3 bucăți (19,18 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
235 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ până la (mm) Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă pentru ţevi
Ambalaj Cutie de carton
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu; negru
Număr de unelte 3 buc.
Proprietăți foarfece Cu strat antiaderent PTTE; Cuţit schimbabil
Recomandat pentru diametrul țeavă (diametru exterior) metric
Diametru max., țeavă (diametru exterior) metric 14 mm
Material mâner plastic
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG6028 14
EAN / GTIN 4069515045360
Număr producător GG6028 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Foarfecă robustă pentru furtun, pentru tăieturi perfecte. Prismă de sprijin lată pentru furtun, respectiv ţevi din plastic. Cuţit interschimbabil, călit special. Foarfeca se deschide prin acţionare cu arc şi poate fi blocată.
Corpul foarfecii din zinc turnat sub presiune. Tăiş acoperit cu strat antiaderent PTFE.

Aplicaţie:

Secţionare curată fără strivire datorită lamei cu formă în V. Ideală pentru tăierea furtunurilor, limitat şi pentru ţevi din plastic.

Livrare:

3 bucăți de foarfecă pentru furtun cod 769980, în varianta aleasă.

Notă:

Pentru foarfecele pentru ţevi de plastic, vezi Cod 819670; 819681; 819700.