Pack promotionnel 3× cisailles pour tuyaux

Réf.: GG6028 14
Fixer le prix 3 Unité (19,17 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
165 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ jusqu’à (mm) Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe rot; schwarz
Anzahl Werkzeuge 3 St.
Produktart Rohrschere
Schneidenform Schneidenprisma
Eigenschaften Schere Messer auswechselbar; mit PTTE Antihaftbeschichtung
geeignet für Durchmesser Rohr (Außendurchmesser) metrisch
Durchmesser max., Rohr (Außendurchmesser) metrisch 14 mm
geeignet für Stärke Kunststoff
Material Griff Zink-Druckguss
Inhalt Set

Identification et classification

Référence article GG6028 14
EAN / GTIN 4069515045360
Réf. fabricant GG6028 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cisailles à tuyaux robustes pour des coupes propres. Prisme d’appui large pour les tuyaux et tubes en plastique. Couteau particulièrement trempé, interchangeable. Ouverture de la cisaille par ressort, cisaille verrouillable.
Corps en zinc moulé. Taillant avec revêtement PTFE antiadhésif.

Utilisation:

Coupe propre sans écrasement grâce à la lame en V. Idéales pour couper des tuyaux souples et de manière limitée, également pour les tubes en plastique.

Livraison:

3× cisailles pour tuyaux 769980 réf. 14.

Remarque(s):

Cisailles à tubes pour plastique, voir 819670; 819681; 819700.