HOLEX Vorteilspack 3× Schlauchschere

Artikel-Nr.: GG6028 14
Setpreis 3 Stück (19,18 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ⌀ bis (mm) Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart
Rohrschere
Verpackung
Karton
Güte- und Prüfsiegel
keine
ESD-Schutzzone (EPA)
nein
Anzahl Werkzeuge
3 St.
Eigenschaften Schere
Messer auswechselbar; mit PTTE Antihaftbeschichtung
geeignet für Material (Durchmesser)
Rohrdurchmesser metrisch
Durchmesser max., Rohrdurchmesser metrisch
14 mm
Material Griff
Kunststoff
Farbe
rot; schwarz
Inhalt
Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6028 14
EAN / GTIN 4069515045360
Herstellernummer GG6028 14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Schlauch-Schere für saubere Schnitte. Breites Auflageprisma für Schläuche bzw. Kunststoffrohre. Auswechselbare, speziell gehärtete Messer. Schere öffnet federunterstützt und ist verriegelbar.
Scherenkörper aus Zink-Druckguss. Schneide mit PTFE-Antihaftbeschichtung.

Verwendung:

Sauberes Trennen ohne Quetschen durch V-förmiges Messer. Ideal zum Schneiden von Schläuchen, begrenzt auch für Kunststoffrohre.

Lieferumfang:

3 Stück Schlauchschere Nr. 769980 in der gewählten Ausführung.

Hinweis:

Kunststoffrohrscheren siehe Nr. 819670; 819681; 819700.