Výhodné balení 3× nůžky na hadice

Artiklové číslo: GG6028 14
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 479,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ do (mm) Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Nůžky na trubky
Obal
Karton
Třída jakosti
Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA)
ne
Počet kusů nářadí
3 ks
Vlastnost nůžek
S protipřilnavým povrchem PTTE; Výměnný nůž
Vhodné pro materiál (průměr)
trubka (vnější průměr) metrická
Průměr max., trubka (vnější průměr) metrická
14 mm
Materiál rukojeti
plast
Barva
červená; Černá
Obsah
sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6028 14
EAN / GTIN 4069515045360
Číslo výrobce GG6028 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní nůžky na hadice pro čisté řezy. Široké dosedací prizma pro hadice resp. plastové trubky. Vyměnitelný, speciálně kalený nůž. Nůžky se otevírají s pomocí pružiny a lze je zablokovat.
Těleso nůžek z tlakově litého zinku. Ostří s nepřilnavým povlakem z PTFE.

Použití:

Čistý řez bez mačkání díky čepeli ve tvaru V. Ideální na řezání hadic, omezeně také na plastové trubky.

Rozsah dodávky:

3 ks nůžky na hadice č. 769980 ve vybraném provedení.

Poznámka:

Nůžky na plastové trubky, viz č. 819670; 819681; 819700.