Pachet promoțional riglă flexibilă, îngust, inoxidabil, mătuită, 20 bucăți

Cod articol.: GG4602 150
Setați prețul 20 bucăți (1,87 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 630,00 € /buc.
La cerere
În stoc
154 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Setați prețul 20 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 20 buc.
Scalare milimetru
Gradaţie 0,5 mm; 1 mm
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Material oţel superior (INOX)
Lungimea totală 150 mm
Lăţimea totală 13 mm
Înălţimea totală 0,5 mm
Pliabil/flexibil da
Inoxidabil da
Clasa de precizie EG 2
Tip riglă Riglă gradată din oţel
Cuprins set
Poate fi calibrat da
Tip produs riglă

Identificare și clasificare

Cod articol GG4602 150
EAN / GTIN 4069515042628
Număr producător GG4602 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Wykonanie:

Z nierdzewnej taśmy ze stali sprężynowej.
Czytelna, trawiona elektrolitycznie podziałka z czarnymi kreskami i cyframi na gładkiej powierzchni zapewnia dokładny odczyt. Krawędzie zaokrąglone, co zapobiega skaleczeniom.
krawędź górna z podziałką ½ mm, krawędź dolna z podziałką 1 mm.

W dostawie:

20 sztuk giętkich przymiarów stalowych nr 461800 w wybranej wersji.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript