• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Riga flessibile sottile, in acciaio, inossidabile Opaca, 20 pezzi, Lunghezza complessiva: 150mm

Codice art.: GG4602 150
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 20 Articolo (1,84 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
328 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Imposta il prezzo 20 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: EG II
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza 150 mm
Larghezza sezione trasversale 13 mm
Spessore sezione trasversale 0,5 mm
Tipo di prodotto Riga
USP1 Riga flessibile sottile, in acciaio,inossidabile, finitura opaca, 20 pezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG4602 150
EAN / GTIN 4069515042628
Codice del produttore GG4602 150
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In nastro di metallo flessibile inossidabile. Tacche nitide di colore nero a incisione elettrolitica, cifre su superficie liscia. Facile lettura. Bordi arrotondati per evitare il pericolo di eventuali infortuni.
Bordo superiore con scala in ½ mm e bordo inferiore con scala in 1 mm.

Fornitura:

20× riga in acciaio, pieghevole n. art. 461800 n. 150.

Download & documenti

Prodotti correlati