Pack promotionnel Réglet en acier souple, étroit, inoxydable, dépoli, 20 pièces

Réf.: GG4602 150
Fixer le prix 20 unités (1,87 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 630,00 € /pcs.
  • 1 408,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
139 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Fixer le prix 20 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 20 pc.
Graduations millimètre
Graduation 0,5 mm; 1 mm
Unité de plage de mesure millimètre
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 150 mm
Matériau acier inoxydable (INOX)
Longueur totale 150 mm
Largeur totale 13 mm
Hauteur totale 0,5 mm
Souple/flexible oui
Inoxydable oui
Classe de précision EG 2
Type de règle Réglets en acier
Sommaire kit/assortiment
Etalonnable oui
Type de produit règle

Identification et classification

Référence article GG4602 150
EAN / GTIN 4069515042628
Réf. fabricant GG4602 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En acier à ressorts inoxydable. Traits de graduation et chiffres noirs, nets, réalisés par électrolyse, avec surface lisse. Bonne lisibilité. Chants arrondis (cassés) pour prévenir les blessures.
Bord supérieur avec graduation ½ mm et bord inférieur avec graduation 1 mm.

Livraison:

20 réglets en acier souples 461800, dans la version choisie.