Stållineal, bøjelig, smal, rustfri, matteret, 20 stk., Samlet længde: 150mm

Art.-nr.: GG4602 150
Sæt pris 20 styk (DKK 13,71 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 4.693,44 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager

Vælg variant og styktal

Samlet længde (mm) Sæt pris 20 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 20 stk.
Skalering millimeter; millimeter; millimeter
Deling 0,5 mm; 1 mm
Aflæsning af måleområde millimeter; millimeter; millimeter
Måleområde min. 0 mm; 0 mm; 0 mm
Måleområde maks. 150 mm; 150 mm; 150 mm
Materiale specialstål (INOX)
Samlet længde 150 mm
Totalbredde 13 mm
Samlet højde 0,5 mm
Bøjelig/fleksibel ja
Rustfrit ja
Type lineal Stållineal
Indhold set
Kan kalibreres ja
Produkttype lineal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG4602 150
EAN/GTIN 4069515042628
Producentnummer GG4602 150
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

I rustfrit fjederbåndstål. Tydelige, elektrolytisk påførte, sorte delestreger og tal med glat overflade. Let at aflæse. Afrundede kanter, der beskytter mod skader.
Overkant med ½ mm-deling og underkant med 1 mm-deling.

Leveringsomfang:

20× stållineal bøjelig nr. 461800 str. 150.