Ugodni paket, jekleni meter, gibljiv, ozek, nerjaveč, matiran, 20 kos

Št. art.: GG4602 150
Nastavi ceno 20 kos (1,84 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 630,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
204 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Skupna dolžina (mm) Nastavi ceno 20 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 20 kos
Skala milimeter; milimeter; milimeter
Delitev 0,5 mm; 1 mm
Enota, merilno območje milimeter; milimeter; milimeter
Merilno območje min. 0 mm; 0 mm; 0 mm
Merilno območje maks. 150 mm; 150 mm; 150 mm
Material plemenito jeklo (INOX)
Skupna dolžina 150 mm
Celotna širina 13 mm
Celotna višina 0,5 mm
Upogljivo/fleksibilno Da
Nerjavna Da
Vrsta ravnila Jekleni meter
Vsebina garnitura
Mogoče kalibrirati Da
Vrsta izdelka ravnila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG4602 150
EAN/GTIN 4069515042628
Številka proizvajalca GG4602 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz nerjavnega vzmetnega tračnega jekla. Zelo razločne, elektrolitsko jedkane, črne črtice in številke z gladko površino. Zaradi varnosti so robovi zaobljeni.
Na zgornjem robu je ½-milimetrska merilna skala na spodnjem robu pa 1-milimetrska merilna skala.

Obseg dobave:

20× jekleni meter upogljiv št. 461800 št. 150.