GARANT Master Steel Minifreză din carbură monobloc HPC 1,1 mm

Cod articol: GG2295 1,1
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
⌀ tăişului DC 1,1 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 2 mm
Lungimea totală L 38 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Forma cozii HA
Lăţimea teşiturii la 45° 0,02 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,005 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,006 mm
Inel colorat verde
Conţinut 5
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2295 1,1
EAN / GTIN 4067263091295

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
290
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Tăiş extrascurt pentru o stabilitate maximă. Lungimea cozii conform DIN, pentru o susţinere mai bună a sculei în suport. Astfel, durabilitatea sculei creşte semnificativ.
Economisiţi costurile de reascuţire: Deoarece este mai convenabil să folosiţi minifrezele din carbură monobloc până la limita de uzură decât să le reascuţiţi.
Precum Cod 202295.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături