{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Master Steel | |
| ⌀ tăişului DC | 0,1 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Tip | N | |
| Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Unghiul elicei | 28 grad | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,03×D la frezare prin copiere | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Lungimea tăişului Lc | 0,2 mm | |
| Rază R | 0,05 mm | |
| Lungimea totală L | 38 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 3 mm | |
| Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
| Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,007 mm | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Freză cu cap sferic |
| Cod articol | 207242 0,1 | |
| EAN / GTIN | 4062406281809 | |
| Număr producător | 207242 0,1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |