ANGX 10T308ZEER ST1400

Cod articol: GG2131 ST1400
Setați prețul 50 buc. (8,46 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă ANGX 10T308ZEER
Cod ISO Plăcuţă amovibilă ANGX 10T308ZEER
Categorie HB9540
Materialul sculei carbură
Adâncime recomandată de aşchiere ap max 0,8 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1 mm
Rază de programare la ap max 1,6 mm
Avans fz per dinte 0,9 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Conţinut 50
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2131 ST1400
EAN / GTIN 4067263078852

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
260
Oţel < 900 N/mm²
P
240
Oţel < 1100 N/mm²
P
220
Oţel < 1400 N/mm²
P
180
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Adaptat pentru:

Freză cu avans mare GARANT Power Q Mini Cod 213052213058.

Conţinut:

50 × 213066 ST1400

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5...1×D/ap max.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb