Komplet rezkalna rezalna obračalna ploščica ANGX 10T308ZEER, HB9540, 50 kos

Št. art.: GG2131 ST1400
Nastavi ceno 50 kos (8,70 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 50 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice ANGX10T308
Zvrst HB9540
Rezalni material Karbidna trdina
priporočena globina rezanja ap maks 0,8 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1 mm
Radij za programiranje pri ap maks 1,6 mm
Podajanje fz na zob 0,9 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vsebina 50
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2131 ST1400
EAN/GTIN 4067263078852
Številka proizvajalca GG2131 ST1400
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
260
Jeklo < 900 N/mm
P
240
Jeklo < 1100 N/mm
P
220
Jeklo < 1400 N/mm
P
180
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Primerno za:

GARANT Power Q Mini rezkar za velika podajanja št. 213052213058.

Vsebina:

50 × 213066 ST1400

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5...1 × D/ap maks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov