{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Forma básica | forma cuadrangular | |
| Grosor de placas de corte | 3,18 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 10 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del borde de corte | 10 mm | |
| Radio angular | 0,8 mm | |
| Código ISO | ANGX10T308ZEER | |
| Material de corte | MD | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Clase | HB9540 | |
| Grosor de la inserción | 3,18 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K) | |
| Clase de tolerancia | G | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado plano (FPL) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma biselada (T) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Contenido | 50 ud. | |
| Factor de corrección fz | 0,9 |
| Número de artículo | GG2131 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4067263078852 | |
| Número del fabricante | GG2131 ST1400 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |