ANGX GARANT 10T308ZEER ST1400

Artikelnummer: GG2131 ST1400
Prijs instellen 50 Stuk (8,46 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat ANGX GARANT 10T308ZEER
Soort HB9540
Snijmateriaal HM
aanbevolen snijdiepte ap max 0,8 mm
Maximale snijdiepte ap max 1 mm
Programmeerradius bij ap max 1,6 mm
Voeding fz per tand 0,9 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Inhoud 50
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2131 ST1400
EAN/GTIN 4067263078852

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
260
Staal < 900 N/mm²
P
240
Staal < 1100 N/mm²
P
220
Staal < 1400 N/mm²
P
180
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen nr. 213052213058.

Inhoud:

50 × 213066 ST1400

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5...1×D/ap max.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen