{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,18 mm | |
| Délka řezné destičky | 10 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 10 mm | |
| Rohový rádius | 0,8 mm | |
| ISO kód | ANGX10T308ZEER | |
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | PVD | |
| Typ | HB9540 | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,18 mm | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K) | |
| Toleranční třída | G | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana (T) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Obsah | 50 ks | |
| Faktor korekce fz | 0,9 |
| Katalogové číslo | GG2131 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4067263078852 | |
| Číslo výrobce | GG2131 ST1400 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |