{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | ANGX 10T308ZEER | |
Code ISO plaquette | ANGX 10T308ZEER | |
Nuance | HB9540 | |
Type d'outils | HM | |
Profondeur de coupe recommandée ap max | 0,8 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1 mm | |
Rayon de programmation pour ap max | 1,6 mm | |
Avance fz par dent | 0,9 mm | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Contenu | 50 | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | GG2131 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4067263078852 |