{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Formă de bază | Pentagonal | |
| Placă de tăiere lățime | 6,7 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 3,55 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 10,6 mm | |
| Placă de tăiere model | pe dreapta | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 10,6 mm | |
| Înălţimea muchiei aşchietoare | 3,5 mm | |
| Rază la colţ | 0,5 mm | |
| Lungimea teșirii colțului | 0,84 mm | |
| Unghi teşitură | 90 grad | |
| Unghi la colţ | 88 grad | |
| Unghi de aşchiere | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 11 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Cod ISO | APMT 100305 TR | |
| Execuție spargere așchii | UNI | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Categorie | HB7520 | |
| Placă de tăiere grosime | 3,55 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | AP1003053R | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | AP1003053R | |
| Denumire Inserție de tăiere | APMT 100305 TR | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Materiale de prelucrat NE (N); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Teșit (T) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Greutate | 3 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 215880 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197303127 | |
| Număr producător | 215880 UNI | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |