{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 19 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Lungimea totală L | 131 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 79 mm | |
| Diametrul cozii DS | 20 mm | |
| Unghi, prima etapă | 140 grade | |
| Răcire interioară | nu | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Cuprins | set | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Număr de piese | 5 buc. | |
| Avans f | 0,28 mm/rot | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02001005 | |
| Formular de înregistrare | Suprafață de prindere dreaptă | |
| Design de montare | metric | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 50 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Pro Steel | |
| Denumirea producătorului | HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 3,457 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM TIAIN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h7 | |
| Lungime utilă L1 | 55 mm | |
| Lungime funcţională | 55 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Formular scrisoare Număr standard | K | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | verde | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Versiune (×D) | 4×D | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 50,5 mm | |
| Avans in | oțel < 900 N/mm2 |
| Cod articol | GG1669 19 | |
| EAN / GTIN | 4045197987051 | |
| Număr producător | GG1669 19 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |