HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB TiAlN

Cod articol.: GG1669
48 variante
  • Serie: Pro Steel
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Proiectarea sculei: Metal greu solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Formular de înregistrare: Suprafață de prindere dreaptă
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: TiAlN
  • Grupa de aşchiere: P (oţel)
  • Răcire interioară: nu
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Scurgeri de lubrifiant de răcire: fără ieșirea lubrifiantului de răcire
  • Intrare lubrifiant de răcire: fără intrarea lubrifiantului de răcire
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h7
  • Clasa de toleranță la prindere: h6
  • Clasa de toleranță ISO: h7
  • Standard: DIN 6537 K
  • Număr tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Număr de piese: 5 buc.
  • Versiune (×D): 4×D
  • Configurabil: nu
  • Tip de coadă: HB
  • Unghi, prima etapă: 140 grad
  • Inel colorat: verde
  • Avans in: oțel < 900 N/mm2
  • Tip prindere, Punct de separare nr. 1: Coadă cilindrică
Filtru