{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | DIN 6537 K | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 19 mm | |
| Toleranzklasse ISO | h7 | |
| Länge gesamt L | 131 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 79 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 20 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 140 Grad | |
| Innenkühlung | nein | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Inhalt | Set | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Anzahl Teile | 5 St. | |
| Vorschub f | 0,28 mm/U | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL02001005 | |
| Aufnahmeform | gerade Spannfläche | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 50 mm | |
| Schaftausführung | HB | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 3,457 mm | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM TIAIN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | h7 | |
| Nutzlänge L1 | 55 mm | |
| Funktionslänge | 55 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Formbuchstabe Normnummer | K | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Farbring | grün | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Ausführung (×D) | 4×D | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 50,5 mm | |
| Vorschub in | Stahl < 900 N/mm2 |
| Artikelnummer | GG1669 19 | |
| EAN / GTIN | 4045197987051 | |
| Herstellernummer | GG1669 19 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |