• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet HOLEX Pro Steel burghie din carbură Weldon DIN 6535 HB, 5 bucăți

Cod articol.: GG1669 3
Setați prețul 5 bucăți (24,16 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș
Carbură
Standard
DIN 6537 K
Strat de acoperire
TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min.
3 mm
Clasa de toleranță ISO
h7
Lungimea totală L
62 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc
20 mm
Diametrul arborelui DS
6 mm
Unghi, prima etapă
140 grade
Răcire interioară
nu
Număr de tăişuri Z
2
Cuprins
set
Intrare lubrifiant de răcire
fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Număr de piese
5 buc.
Avans f
0,11 mm/rot
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
ZYL00601005
Formular de înregistrare
Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare
metric
Clasa de toleranță la prindere
h6
Lungimea tijei LS
36 mm
Tip de coadă
HB
Lubrifiant de răcire
da
Denumirea producătorului
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB
Configurabil
nu
Toleranța diametrului de tăiere
Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere
0,545 mm
Sens de torsionare
pe dreapta
Grupa de aşchiere
P (oţel)
Material tăiș, denumire producător
VHM TIAIN
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă
h7
Lungime utilă L1
14 mm
Lungime funcţională
14 mm
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Metal greu solid
Formular scrisoare Număr standard
K
Procedeu de prelucrare
Găurire completă (BVB)
Inel colorat
verde
Strategie de aşchiere
HPC
Tip produs
Burghiu solid
Versiune (×D)
4×D
Adâncime maximă de găurire recomandată
15,5 mm
Avans in
oțel < 900 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol GG1669 3
EAN / GTIN 4045197986696
Număr producător GG1669 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
115
Oţel < 750 N/mm²
P
105
Oţel < 900 N/mm²
P
85
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Fontă
K
90
GGG
K
55
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Tăiş principal drept şi un profil special de canal asigură o bună evacuare a şpanului. Geometria robustă a tăişului asigură găurirea performantă şi sigură.
Posibilităţi numeroase de utilizare la oţeluri datorită unei combinaţii de carbură cu granulaţie foarte fină şi acoperire extrem de rezistentă la uzură.
Similar Cod 122502.

Recomandare:

Adâncime maximă de găurire:
Lungimea canalelor de aşchii (consultaţi tabelul) minus 1,5×⌀ nominal.