• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet HOLEX Pro Steel burghie din carbură Weldon DIN 6535 HB, 5 bucăți

Cod articol.: GG1669 11
Setați prețul 5 bucăți (44,24 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard DIN 6537 K
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 11 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 102 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 55 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Unghi, prima etapă 140 grade
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins set
Număr de piese 5 buc.
Avans f 0,22 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Serie Pro Steel
Denumirea producătorului HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Formular scrisoare Număr standard K
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 4×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 38,5 mm
Avans in oțel < 900 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol GG1669 11
EAN / GTIN 4045197986894
Număr producător GG1669 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
115
Oţel < 750 N/mm²
P
105
Oţel < 900 N/mm²
P
85
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Fontă
K
90
GGG
K
55
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Tăiş principal drept şi un profil special de canal asigură o bună evacuare a şpanului. Geometria robustă a tăişului asigură găurirea performantă şi sigură.
Posibilităţi numeroase de utilizare la oţeluri datorită unei combinaţii de carbură cu granulaţie foarte fină şi acoperire extrem de rezistentă la uzură.
Similar Cod 122502.

Recomandare:

Adâncime maximă de găurire:
Lungimea canalelor de aşchii (consultaţi tabelul) minus 1,5×⌀ nominal.