• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Pack promotionnel Forets carbure monobloc HOLEX Pro Steel, Weldon DIN 6535 HB, 5 pièces

Réf.: GG1669 11
Fixer le prix 5 unités (44,24 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Norme DIN 6537 K
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents, min. Dc min. 11 mm
Classe de tolérance ISO h7
Longueur totale L 102 mm
Longueur des goujures Lc 55 mm
Diamètre de queue DS 12 mm
Angle, 1er étage 140 degré
Désignation du produit (type) K
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire kit/assortiment
Nombre de pièces 5 pc.
Série Pro Steel
Référence fabricant HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Type de queue HB
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Interface interface 1
Classe de tolérance h7
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Exécution (×D) 4×D

Identification et classification

Référence article GG1669 11
EAN / GTIN 4045197986894
Réf. fabricant GG1669 11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
115
Acier < 750 N/mm²
P
105
Acier < 900 N/mm²
P
85
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les arêtes principales droites et un profil de rainure spécial assurent une bonne évacuation des copeaux. La géométrie de coupe robuste garantit perçage hautes performances et sécurité de processus.
Nombreuses possibilités d'utilisation dans les aciers grâce à une combinaison de carbure tenace à grain ultra-fin et de revêtement extrêmement résistant à l'usure.
Comme 122502.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
Longueur des goujures (voir tableau) moins 1,5×⌀ nominal.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Pro Steel" Afficher tout