{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Vnitřní chlazení | Nu | |
| Chladicí a mazací prostředek | ja | |
| Počet kusů nářadí | 5 ks | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 1,9 mm | |
| Průměr stopky | 1,9 mm | |
| Délka stopky | 24 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Konfigurovatelný | nein | |
| Tolerance průměru břitu | Clasa de toleranță ISO | |
| Třída tolerance ISO | h7 | |
| Délka upínací drážky | 22 mm | |
| Počet břitů | 2 | |
| Směr šroubovice | pe dreapta | |
| Úhel spirály, min. | 30 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 118 stupeň | |
| Tvar nábrusu | N | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Řezný materiál | Carbură | |
| Skupina obrobitelnosti | P (oţel) | |
| Povlak | TiAlN | |
| Rozhraní | Punct de separare nr. 1 | |
| Užitná délka | 19,2 mm | |
| Celková délka | 46 mm | |
| Směr řezu | Cu tăiş pe dreapta | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 338 | |
| Postupy obrábění | Găurire în material solid | |
| Barevný kroužek | Fără | |
| Druh produktu | Burghiu solid | |
| Obsah | sada |
| Cod articol | GG1252 1,9 | |
| EAN / GTIN | 4069515091022 | |
| Număr producător | GG1252 1,9 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |