• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet avantajos burghie din carbură, 5 bucăți

Cod articol.: GG1252 7,2
Setați prețul 5 bucăți (48,32 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard DIN 338
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 7,2 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 109 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 69 mm
Diametrul cozii DS 7,2 mm
Unghi, prima etapă 118 grad
Unghiu spirală min. 30 grad
Denumirea produsului (tip) N
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins set
Număr de piese 5 buc.
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Lubrifiant de răcire da
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare pe dreapta
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Lungime utilă L1 58,2 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Formular scrisoare Număr standard N
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 58,2 mm

Identificare și clasificare

Cod articol GG1252 7,2
EAN / GTIN 4069515090513
Număr producător GG1252 7,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu același ⌀ nominal și al cozii.
Strat de acoperire TiAlN pentru performanţe superioare.
Similar DIN 338.
Similar cu cod 122251.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.