Pantaloni Bizflame 88/12 FR Albastru marin 32

Cod articol.: FR432NVR32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, albastru Albastru gentiană
Procentul de țesătură, Bumbac 88 %
Procentul de țesătură, Nailon 12 %
Serie Bizflame 88/12
Denumirea producătorului Bizflame 88/12 FR Hose
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Marcaj CE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Bumbac; Nailon
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tip produs Cămașă / bluză
Mărime DE 32
Tipul de aplicare Materiale ignifuge
Forma potrivită Normal
Sex Unisex
Caracteristici impermeabil
Standard EN ISO 11612
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol FR432NVR32
EAN / GTIN 5036108461011
Număr producător FR432NVR32
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Pantalonii Bizflame 88/12 oferă protecție maximă și confort la purtare.
  • Cusăturile duble asigură stabilitate suplimentară, iar buzunarele laterale cu un buzunar practic pentru metru pliant permit accesul rapid și ușor.

Caracteristică:

  • Impermeabil, cu cusături sudate pentru a împiedica pătrunderea apei
  • Ușor și confortabil
  • Rezistent și elastic, cu finisaj rezistent la murdărie
  • Tiv reglabil cu nasture pentru o potrivire sigură
  • Bandă adezivă rezistentă la căldură și ignifugă
  • Talie complet elastică pentru un confort maxim
  • CE-CAT III
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA