Cămașă Bizflame 88/12 FR albastru marin XL

Cod articol.: FR89NVRXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Procentul de țesătură, Bumbac 88 %
Procentul de țesătură, Nailon 12 %
partea descrisă, Albastru noapte Innenkragen
Serie Bizflame 88/12
Denumirea producătorului Bizflame 88/12 FR Hemd
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Marcaj CE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Culoarea albastru; roşu
Componentele ţesăturii Bumbac; Nailon
Procesul de spălare Spălare industrială
Tip produs Cămașă / bluză
Mărimi internaţionale XL
Tipul de aplicare Materiale ignifuge
Forma potrivită Normal
Număr de buzunare 2 buc.
Sex Bărbaţi
Lungimea braţului Mânecă lungă
Caracteristici Secțiune spate extinsă
Standard EN 61482-1-2; EN ISO 11612
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol FR89NVRXL
EAN / GTIN 5036108267712
Număr producător FR89NVRXL
L-Număr L01840 117071
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Această cămașă elegantă este ușoară și confortabilă.
  • Protecție maximă asigurată prin rezistență permanentă la flacără și protecție ARC2 împotriva arcurilor electrice
  • Cămașa rămâne în pantaloni atunci când te miști și o porți toată ziua.
  • Printre caracteristicile practice se numără manșete reglabile cu nasturi și buzunare la piept cu clapă.

Caracteristică:

  • Ușor și confortabil
  • Protecție dublă împotriva pericolelor
  • 2 buzunare la piept cu clapă și închidere cu nasturi
  • Buzunar pentru stilou pe buzunarul stâng
  • Tivul cămășii, nu alunecă
  • Manșete reglabile
  • Disponibil până la mărimea 5XL
  • ARC2
  • 2 buzunare generoase
  • Țesătură clasificată UPF 40+, care blochează 98% din razele UV
  • CE-CAT III
  • Certificare CE