Pantaloni Bizflame 88/12 FR Albastru marin 46

Cod articol.: FR432NVR46
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, albastru Albastru noapte
Procentul de țesătură, Bumbac 88 %
Procentul de țesătură, Nailon 12 %
Serie Bizflame 88/12
Denumirea producătorului Bizflame 88/12 FR Hose
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Marcaj CE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Bumbac; Nailon
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tip produs Cămașă / bluză
Mărime DE 46
Tipul de aplicare Materiale ignifuge; Protecţie prin vizibilitate ridicată
Forma potrivită Normal
Sex Unisex
Caracteristici impermeabil
Standard EN ISO 11612
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol FR432NVR46
EAN / GTIN 5036108461080
Număr producător FR432NVR46
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Pantalonii Bizflame 88/12 oferă protecție maximă și confort la purtare.
  • Cusăturile duble asigură stabilitate suplimentară, iar buzunarele laterale cu un buzunar practic pentru metru pliant permit accesul rapid și ușor.

Caracteristică:

  • Impermeabil, cu cusături sudate pentru a împiedica pătrunderea apei
  • Ușor și confortabil
  • Rezistent și elastic, cu finisaj rezistent la murdărie
  • Tiv reglabil cu nasture pentru o potrivire sigură
  • Bandă adezivă rezistentă la căldură și ignifugă
  • Talie complet elastică pentru un confort maxim
  • CE-CAT III
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA