Bizflame 88/12 FR kalhoty námořnická modrá 32

Artiklové číslo: FR432NVR32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barevný odstín, Modrá Hořcová modrá
Podíl tkaniny, Bavlna 88 %
Podíl tkaniny, Nylon 12 %
Řada Bizflame 88/12
Označení výrobce Bizflame 88/12 FR Hose
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování Značka CE
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Modrá
Složení tkaniny Bavlna; Nylon
Proces mytí Strojové praní
Druh produktu Košile / blůza
Konfekční velikost DE 32
Typ aplikace Ochrana proti vzplanutí
Střih Normální
Pohlaví Unisex
Vlastnosti Nepromokavé
Norma EN ISO 11612
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FR432NVR32
EAN / GTIN 5036108461011
Číslo výrobce FR432NVR32
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Kalhoty Bizflame 88/12 nabízejí maximální ochranu a pohodlí při nošení.
  • Dvojité švy zajišťují dodatečnou stabilitu a boční kapsy s praktickou kapsou na metr umožňují rychlý a snadný přístup.

Charakteristika:

  • Vodotěsný se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Lehké a pohodlné
  • Odolný a pružný s povrchovou úpravou odpuzující nečistoty
  • Lem nastavitelný pomocí patentky pro bezpečné uchycení
  • Žáruvzdorná, těžko hořlavá lepicí páska
  • Plně elastický pas pro maximální pohodlí při nošení
  • CE-CAT III
  • Certifikace CE
  • Označení UKCA