Cămașa Bizflame FR Hi Vis 88/12 Yellow XL R

Cod articol.: FR95YERXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Procentul de țesătură, Bumbac 88 %
Procentul de țesătură, Nailon 12 %
Temperatură, Spălare normală 60 °C
Serie Bizflame 88/12
Denumirea producătorului FR95
Politică / etichetare Marcaj CE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Culoarea galben
Componentele ţesăturii Bumbac; Nailon
Densitatea ţesăturii 237 g/m2
Procesul de spălare Spălare normală
Uscare Uscare în uscător de rufe în general
Călcare Moderat fierbinte (<150°)
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Nu se curăţă chimic
Tip produs Cămașă / bluză
Mărimi internaţionale XL
Mărime DE 54
Tipul de aplicare Materiale ignifuge; Protecţie UV; Protecţie prin vizibilitate ridicată; protecţie la temperaturi înalte
Forma potrivită largi
Număr de buzunare 2 buc.
Sex Unisex
Lungimea braţului Mânecă lungă
Caracteristici Secțiune spate extinsă
Standard EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 20471
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol FR95YERXL
EAN / GTIN 5036108296057
Număr producător FR95YERXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Această cămașă ușoară oferă rezistență garantată la flăcări pe toată durata de viață a hainei. Ideală pentru situațiile în care este necesară o vizibilitate suplimentară, cămașa FR95 este spațioasă și confortabilă. Caracteristicile includ un spate de acțiune pentru a facilita mișcarea și o coadă foarte lungă pentru a ne asigura că haina rămâne la locul ei atunci când este băgată în pantaloni.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Usor pentru cresterea confortului purtatorului
  • Doua buzunare la piept cu nasturi si inchidere cu clapeta
  • Intarit la spate
  • Mansete ajustabile cu nasturi
  • Camasa mai lunga in spate care sta fixata in pantaloni
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • 2 buzunare pentru depozitare
  • ARC2
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 20471 Class 3
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 cal cm2 (HAF 75.6%))

Material:

Material ţesătură: Bizflame 88/12 HV: 88% bumbac, 12% nailon
Compoziția ţesăturii: 88% bumbac, 12% nailon
Descrierea ţesăturii: Bizflame™ 88/12 HV garantează o rezistență la flacără de înaltă performanță și un confort maxim. Conținutul ridicat de bumbac oferă o senzatie ultra-moale în timp ce nailonul oferă o rezistență excelentă la abraziune și la rupere. Țesătura Bizflame™ 88/12 HV respectă standardul de înaltă vizibilitate EN ISO 20471 clasa 3 și este alegerea perfectă pentru o varietate de medii de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 237
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări