Raft de bază pentru sarcini mari, cu 2 cadre cu coloane, cu raft culisant cu deschidere 100 %, Adâncime utilă 950 mm, Înălţime: 2000mm

Cod articol.: 993421 2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Perete posterior; Rahmenprofil
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
Partea descrisă Rahmenprofil; Rückwand; Rahmenprofil; Rückwand; Fachboden
Număr de rafturi de depozitare 3
Depozitarea paleţilor da
Tip traversă C-Profil
Profil cadru C-Profil 100 mm
Număr de coloane cu rafturi 2
Blocaj de extindere da
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Selecție liberă
Tip produs Raft heavy duty
Egalizarea înălţimii la intervale 50 mm
Sarcina câmp max. 4.000 kg
Livrarea Complet în părți individuale
Model pentru montaj Sistem de prindere
Structura raftului Raft de bază
Dimensiune nominală lăţime 1.520 mm
Dimensiune nominală adâncime 970 mm
Dimensiune nominală înălțime 2.000 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 993421 2000
EAN / GTIN 4062406098001
Număr producător 993421 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cadrele cu coloane din profil tip C cu lăţimea de 100 mm sunt echipate cu 3 sau 4 rafturi cu deschidere completă ( deschidere 100%). Găuri pentru suspendare la intervale de 50 mm.
Cu bară de blocare (blocaj la deschidere individuală), raft superior şi perete posterior (din 4 bucăţi).

Culoare:

Cadru, perete posterior gri deschis RAL7035, rafturi culisante albastre RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Din motive de siguranţă, raftul trebuie să fie ancorat în podea la nivelul plăcii de aşezare cu materialul de fixare recomandat.
  • Rafturile pot fi echipate cu pereţi laterali Cod 993260; 993270, seturi de uşi batante Cod 993321; 993331 şi rulouri electrice Cod 993310993316.
  • La încărcarea la capacitate maximă a unui raft de bază şi a unui raft anexat, podeaua este supusă următoarelor sarcini: Încărcare punctiformă 2500 kg, presare pe suprafaţă 10 kg/cm2, încărcare pe suprafaţă per m2 3290 kg/m2.
  • Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Pentru uz industrial.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • Fixați raftul în podea.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe rafturile de depozitare.