Veľkozáťžový základný regál s 2 stĺpovými rámami s policami so 100 % výsuvom, Užitočná hĺbka 950 mm, Výška: 2000

Č. pol.: 993421 2000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 1 000
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 4 000
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Prestavenie výšky v mriežke: 50

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 1 000 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 4 000 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke 50 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 2 000 mm
Šírka 1 520 mm
Hĺbka 970 mm
Úžitková výška 1 890 mm
Úžitková šírka 1 320 mm
Úžitková hĺbka 950 mm
Výsuvná polica Úžitková výška 35 mm
Výsuvná polica Úžitková šírka 1 240 mm
Výsuvná polica Úžitková hĺbka 800 mm
Počet výsuvných políc 100 % 3
Výsuvná polica nosnosť 1 000 kg
Polica nosnosť 500 kg
Zaťaženie poľa (samostatné pole) 4 000 kg
Palety Uskladnenie Skladovanie paliet priečne
Druh produktu Regál na ťažký tovar

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 993421 2000
EAN/GTIN 4062406098001
Číslo výrobcu 993421 2000
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Stĺpikový rám z C-profilu so šírkou 100 mm s 3 alebo 4 plne vysúvateľnými policami (100 % výsuv). Montážne otvory v 50 mm rastri.
So zamykacou tyčou (jednoduchý výsuvný doraz), čelnou policou a zadným panelom (4-dielny).

Lakování:

Rám a zadná stena v svetlosivej farbe RAL 7035, výsuvné police v antracitovej farbe RAL 7016 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

  • Z bezpečnostných dôvodov musí byť regál ukotvený k podlahe na základných doskách vhodným upevňovacím materiálom.
  • Regály je možné obložiť bočnicami č. 993260, 993270, súpravami krídlových dverí č. 993321, 993331 a elektrickou roletou č. 993310993316.
  • Pri maximálnom zaťažení základného regálu + 1 prídavného regálu vznikajú nasledujúce zaťaženia podlahy: Bodové zaťaženie 2 500 kg, plošný tlak 10 kg/cm2, plošné zaťaženie na m2 3 290 kg/m2.
  • Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Na priemyselné použitie.
  • Dodržiavajte maximálne nosnosti.
  • Regál ukotvite do podlahy.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
  • Neseďte ani nestojte na policiach.