Rulou pentru raftul de bază, Adâncime utilă 1350 mm, Recomandat pentru înălţimea raftului: 2000mm

Cod articol.: 993310 2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru înălţimea raftului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Partea descrisă Rahmenprofil; Stâlpi de raft; Cadre
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere; Acoperit cu vopsea pulbere
Tip ştecăr intrare F
Recomandat pentru ţările Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Polonia; Portugalia; Rusia; Spania; Țările de Jos
Tensiune nominală 250 V
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2430)
Reîncărcabilă nu
Nuanță, gri Gri deschis
Fațade ușă închis
Material Aluminiu; Aluminiu
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii; Alimentat de la reţea
Culoarea gri
Tip produs Obloane rulante
Lăţime 1.075 mm
Adâncime 105 mm
Înălţime 2.185 mm
Adâncime utilă 1.350 mm
Potrivit pentru înălţime 2.000 mm
Domeniu de utilizare raft

Identificare și clasificare

Cod articol 993310 2000
EAN / GTIN 4045197611772
Număr producător 993310 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Execuţie electrică a rulourilor. Şine de ghidare din aluminiu extrudat, profilurile rulourilor din aluminiu rulat fără fantă de lumină. Şine de ghidare laterale cu garnitură dublă cu perii. Acţionare electrică prin telemotor şi decuplare a momentului, cu teleemiţător manual cu 1 canal protejat împotriva stropilor de apă. Oprire automată datorită funcţiei de oprire la obstacole.

Culoare:

Cadrele sunt întotdeauna gri deschis RAL 7035 acoperite cu vopsea pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Pentru uz industrial.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • Fixați raftul în podea.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe rafturile de depozitare.