Set de uşi batante, Adâncime utilă 1350 mm, Recomandat pentru înălţimea raftului: 2000mm

Cod articol.: 993321 2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru înălţimea raftului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Întregul articol
Grosimea materialului 1,5 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Rahmen
partea descrisă, Gri antracit Türen
Denumirea producătorului Flügeltüren-Satz, Nutztiefe 1350 mm, passend für Regal Höhe: 2000mm
Unghi de deschidere a ușii 180 grade
Opritor de uşă Dreapta şi stânga
Numărul de canaturi 2
Fațade ușă Cu tablă masivă
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Tip produs Uşă batantă
Lăţime 1.020 mm
Adâncime 80 mm
Înălţime 2.000 mm
Lăţime utilă 920 mm
Adâncime utilă 1.350 mm
Potrivit pentru înălţime 2.000 mm
Cu cadru nu
Domeniu de utilizare raft
Încuietoare disponibilă da

Identificare și clasificare

Cod articol 993321 2000
EAN / GTIN 4062406097929
Număr producător 993321 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Uşile batante sunt întărite pe suprafeţele interioare, cu posibilitate de închidere prin mâner de împingere cu încuietoare cilindrică. Este posibilă modificarea simplă pe alte sisteme de închidere GARANT. Rafturile din spatele uşilor batante pot fi echipate cu rafturi culisante. Unghiul de deschidere al uşii de 180° permite tragerea liberă a rafturilor.

Culoare:

Cadru gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Pentru uz industrial.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • Fixați raftul în podea.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe rafturile de depozitare.