Bazinis sunkių daiktų stelažas su 2 šoniniu rėmu, su 100 % ištraukiama lentyna, Naudingasis gylis 950 mm, Aukštis: 2000mm

Prekės Nr.: 993421 2000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Aprašyta dalis Galinė sienelė; Rahmenprofil
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
Aprašyta dalis Rahmenprofil; Rückwand; Rahmenprofil; Rückwand; Fachboden
Lentynų skaičius 3
Padėklų sandėliavimas taip
Strypo tipas C-Profil
Rėmo profilis C-Profil 100 mm
Stelažo stovų skaičius 2
Stabdis nuo pilno išsitraukimo taip
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; pilkas
Spalvos pasirinkimas laisvas pasirinkimas
Produkto rūšis sunkių daiktų stelažas
Reguliuojamas aukštis kas 50 mm
Lauko apkrova maks. 4 000 kg
Pristatymas atskiromis dalimis
Montavimas sujungimo sistema
Lentynos konstrukcija bazinis stelažas
Nominalusis plotis 1 520 mm
Nominalusis gylis 970 mm
Nominalusis aukštis 2 000 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 993421 2000
EAN / GTIN 4062406098001
Gamintojo numeris 993421 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stovai iš C profilio, 100 mm pločio, su 3 arba 4 iki galo ištraukiamomis lentynomis (100 % ištraukiamos). Kiaurymės 50 mm tinkleliu.
Su uždarymo strypu (išsitraukimo fiksatoriumi), viršutinė perdanga ir galinė siena (4 dalių).

Spalva:

Rėmas, galinė sienelė šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, ištraukiamos lentynos ryškiai mėlynos RAL 7016, dažytos milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Saugumo dėlei lentyną reikia pritvirtinti prie atraminės plokštės tinkamomis tvirtinimo priemonėmis grindyse.
  • Lentynos gali būti pridengiamos šoninėmis sienelėmis Nr. 993260, 993270, varstomomis durimis Nr. 993321, 993331 ir elektriniais roletais Nr. 993310993316.
  • Sudėjus bazinio ir 1 pristatomo stelažo maksimalias apkrovas gaunamos šios lentynų apkrovos: Taškinė apkrova 2500 kg, spaudimas paviršiui 10 kg/cm2, paskirstyta apkrova kiekvienam m2 3290 kg/m2.
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Neviršykite didžiausios leistinos apkrovos.
  • Stelažą pritvirtinkite prie grindų.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nedėkite į lentynas.