Základní regál na těžké náklady s 2 sloupkovými rámy se 100 % výsuvnou policí, Užitná hloubka 950 mm, Výška: 2000mm

Artiklové číslo: 993421 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 1 000
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 4 000
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Výškové nastavení v rastru: 50

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 1 000 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní 4 000 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru 50 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 2 000 mm
Šířka 1 520 mm
Hloubka 970 mm
Užitná výška 1 890 mm
Užitná šířka 1 320 mm
Užitná hloubka 950 mm
Výsuvná police užitná výška 35 mm
Výsuvná police užitná šířka 1 240 mm
Výsuvná police užitná hloubka 800 mm
Počet výsuvných polic 100 % 3
Výsuvná police nosnost 1 000 kg
Nosnost čelní police 500 kg
Zatížení pole (jednotlivé pole) 4 000 kg
Skladování palet Skladování palet napříč
Druh produktu Regál na těžké zboží

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 993421 2000
EAN / GTIN 4062406098001
Číslo výrobce 993421 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sloupkové rámy z profilu C o šířce 100 mm jsou vybaveny 3 nebo 4 plně výsuvnými policemi (100% výsuv). Otvory pro zavěšení v rastru 50 mm.
Se zamykací tyčí (zábrana proti vysunutí všech zásuvek současně), horní policí a zadní stěnou (4dílné provedení).

Lakování:

Rám, zadní stěna světle šedá RAL 7035, výsuvná police antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů musí být patky regálu pomocí vhodného upevňovacího materiálu ukotveny k podlaze.
  • Regály mohou být obloženy bočními stěnami č. 993260; 993270, sadami křídlových dveří č. 993321; 993331 a elektrickými roletami č. 993310993316.
  • Při maximálním zatížení základního regálu + 1 přídavný regál vychází tato podlahová zatížení: Bodové zatížení 2 500 kg, tlak na plochu 10 kg/cm2, plošné zatížení na m2 3 290 kg/m2.
  • Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.

Warning:

Stanovené použití
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Pro průmyslové použití.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Upevnění regál k podlaze.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Nesedejte si a nestoupejte na police.