Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

GARANT Uni Line Cleaning Tower formă H echipat mobil, Tip: L

Cod articol.: 987123 L

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 987123 L
Număr producător 987123 L
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coloană modulară de curăţenie care permite accesul direct la echipamentele de curăţenie. GARANT Uni Line Cleaning Tower formă H asimetrică, complet echipat cu 2 colectoare de materiale reciclabile și suport pentru role de hârtie.
Toţi pereţii exteriori şi peretele median dispun pe toate laturile de panouri perforate □ 9×9 mm la distanţă de 37 mm, pentru fixarea accesoriilor, a cârligelor şi suporturilor GARANT easyFix. Elementul ataşabil de culoarea antracit cu pictogramă ilustrând curăţenia ajută la o vizualizare rapidă. Uşile opţionale, care se pot încuia, permit păstrarea în siguranţă. Uşa nu poate fi folosită în combinaţie cu suportul pentru role de hârtie.

Livrare:

GARANT Uni Line Cleaning Tower cod 987103 ref. L; 2 × cod 987110 ref. 45; 1 × ref. 955499 ref. W1.
Cu 4 roţi de ghidaj, ⌀ 125 mm, din care 2 cu frână.

Culoare:

În două culori, acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016. Neconfigurabil.

Notă:

Șervețele de hârtie potrivite găsiți la codurile 089103 ref. W, 089105 ref. W, 089127 ref. W.