Cutie Eurobox din aluminiu, Volumul cutiei: 27l

Cod articol.: 963420 27
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volumul cutiei (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Volumul genţii 27 l
Înălţime 340 mm
Lăţime 400 mm
Adâncime 300 mm
Înălţime interioară 310 mm
Lăţime interioară 350 mm
Adâncime interioară 250 mm
mobil nu
roţi integrate nu
Conversie la variantă mobilă, posibilă da
Greutate 3 kg
Tip produs Ladă de aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 963420 27
EAN / GTIN 4003866407002
Număr producător 40700
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Execuţie:

Cutie uşoară din metal, ce poate fi stivuită, confecţionată din aliaj de aluminiu foarte dur, rezistent la coroziune, pentru utilizarea profesională la ambalare, depozitare şi transport. Capac cu balamale din oţel superior, două centuri de siguranţă şi colţuri pentru stivuire din plastic albastru. Protecţie împotriva prafului şi stropirii datorită garniturii circulare a capacului. Borduri proeminente pentru rigidizare, mânere cu zăvor cu arc şi clapete de închidere cu pregătire a butucului. Fixarea se poate realiza cu ajutorul plombei, lacătului sau prin montarea butucilor (nu sunt incluşi în pachetul de livrare).