{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Volumul genţii | 239 l | |
| Dimensiune exterioară | 800 mm | |
| Dimensiune exterioară l | 600 mm | |
| Dimensiune exterioară | 610 mm | |
| Dimensiune interioară | 750 mm | |
| Dimensiune interioară l | 550 mm | |
| Dimensiune interioară | 580 mm | |
| Greutate | 8,9 kg | |
| Material | Aluminiu | |
| Număr mânere | 4 buc. | |
| Cu capac | da | |
| Roţi integrate | nu | |
| Etanş la apă | nu | |
| Poate fi stivuit | ja | |
| Deplasabil | ja | |
| Tip produs | Ladă |
| Cod articol | 963420 240 | |
| EAN / GTIN | 4003866407064 | |
| Număr producător | 40706 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |