Cutie Eurobox din aluminiu, Volumul cutiei: 60l

Cod articol.: 963420 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volumul cutiei (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Volumul genţii V 60 l
Dimensiune exterioară L L 600 mm
Dimensiune exterioară l B 400 mm
Dimensiune exterioară H H 340 mm
Dimensiune interioară L L1 550 mm
Dimensiune interioară l B1 350 mm
Dimensiune interioară H H1 310 mm
Greutate 4,9 kg
Material Aluminiu
Număr mânere 4 buc.
Cu capac da
Roţi integrate nu
Etanş la apă nu
Poate fi stivuit da
Deplasabil da
Tip produs Ladă

Identificare și clasificare

Cod articol 963420 60
EAN / GTIN 4003866407026
Număr producător 40702
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Execuţie:

Cutie uşoară din metal, ce poate fi stivuită, confecţionată din aliaj de aluminiu foarte dur, rezistent la coroziune, pentru utilizarea profesională la ambalare, depozitare şi transport. Capac cu balamale din oţel superior, două centuri de siguranţă şi colţuri pentru stivuire din plastic albastru. Protecţie împotriva prafului şi stropirii datorită garniturii circulare a capacului. Borduri proeminente pentru rigidizare, mânere cu zăvor cu arc şi clapete de închidere cu pregătire a butucului. Fixarea se poate realiza cu ajutorul plombei, lacătului sau prin montarea butucilor (nu sunt incluşi în pachetul de livrare).